Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19509 Fotokulisse Baumwolle Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19509 Fotokulisse Baumwolle Grün
Walimex 19509 Fotokulisse Baumwolle Grün
Walimex 19509 Fotokulisse Baumwolle Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19586318
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19509
EAN/GTIN:
     4250234595094
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
Stoffhintergründe sind unverzichtbare Basics in jedem Fotostudio und sorgen für mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten bei klassischen Portraits, ästhetischen Aktaufnahmen oder abwechslungsreichen Produktfotografien. Ausgestattet mit einem praktischen Tunnel sind die walimex Stoffhintergründe kinderleicht an jedem Hintergrundsystem anzubringen. Mit je 6 Metern Länge und einer Stoffstärke von je 14g/m² weisen sie zudem ideale Maße auf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Baumwolle
Mediengewicht
140 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2850 mm
Höhe
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: fotostudio hintergrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.