Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LauraStar GO+ 0,8 l Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19628260
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     000.0303.785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation laurastar
Weitere Informationen:
Merkmale
Max. Dampfdruck
3.5 bar
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Automatische Abschaltung
Ja
Sonstige Funktionen
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1800 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12700 g
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 708,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,60*
€ 962,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,10*
€ 949,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,54*
€ 909,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,64*
€ 881,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,34*
€ 842,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.