Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Gel Mauspad, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ednet Gel Mauspad, blau
Ednet Gel Mauspad, blau
Artikel-Nr.:
     1817-509390
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     64218
EAN/GTIN:
     4054007642189
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das weiche und flexible Pad sorgt für entspanntes und bequemes Arbeiten am Computer daheim oder im Büro - Ergonomisch gestaltete Mauspads. - Gelgefüllte Auflage zur Unterstützung des Handgelenks. - Material : Polyester + PU +PU Gel. - Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
180 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Polyester, Polyurethan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
180 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
11
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,95*
€ 5,09*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,56*
€ 5,54*
4 Tage
956
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 3,77*
€ 5,74*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,92*
€ 5,92*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.