Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke CIQ100 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke CIQ100 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Gelb
Fluke CIQ100 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Gelb
Fluke CIQ100 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Gelb
Fluke CIQ100 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Gelb
Fluke CIQ100 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Gelb
Fluke CIQ100 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20187051
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     CIQ100
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Produkttyp
PoE-Tester
Unterstützte Steckverbinder
BNC, RCA, RJ-11, RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
PoE-Tester, Kurzschlussprüfung
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Blau, Gelb
Speicherkapazität
250 Eintragungen
USB Anschluss
Ja
Kabeltyp
UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.893,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.018,31*
€ 2.401,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,08*
€ 2.367,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.928,74*
€ 2.295,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.908,63*
€ 2.271,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.893,19*
€ 2.252,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.