Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ-690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LQ-690
Epson LQ-690
Epson LQ-690
Epson LQ-690
Artikel-Nr.:
     CIDE6-2022058
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CA13041
EAN/GTIN:
     8715946429939
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Der Epson LQ-690 ist ein Nadeldrucker mit optimalen Leistungen hinsichtlich Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Fabbandergiebigkeit und Benutzer-freundlichkeit. Der vielseitige Epson LQ-690 kann Einzelblätter, Endlospapier, Etiketten, Umschläge und Karton bedrucken. Das kompakte und benutzer-freundliche Design lässt sich flexibel auf eine Vielzahl von Platz-und Anwendungsanforderungen abstimmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
6800 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
10 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
529 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 180 DPI
Maximum Druckbreite
106
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
396 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
132 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10,12 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
7 Kopien
Bitmap-Schriften
Kurier, Entwurf, OCR-B, Orator, Orator-S, Prestige, Römisch, Sans Serif, Script, Script C
Skalierbare Schriften
Römisch, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, PPDS
Geräuschpegel Ruhemodus
54 dB
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Etiketten, Rolle
Bereich der durchgehenden Papierdicke
0.065 - 0.49 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
8.49 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
37.5 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Mitgelieferte Software
Epson Status Monitor
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
24
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,75*
€ 756,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,86*
€ 747,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,19*
€ 732,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,10*
€ 717,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,46*
€ 675,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECA13
ab € 72,13*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCA13
ab € 40,19*
Zubehör
Epson
C13S015610
ab € 6,83*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 119,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.