Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD771C2 Ohne Schlüssel 1,65 kg Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD771C2 Ohne Schlüssel 1,65 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD771C2 Ohne Schlüssel 1,65 kg Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20393775
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD771C2-QW
EAN/GTIN:
     5035048444542
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1500 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
24 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
42 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1650 g
Breite
219 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
191 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,21*
€ 409,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.