Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross SKR1500217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross SKR1500217
Skross SKR1500217
Skross SKR1500217
Skross SKR1500217
Skross SKR1500217
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20429791
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500217
EAN/GTIN:
     7640112215300
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
auch die meisten Universaladapter unterstützen genau Ihre Geräte nicht.
Für Ihre Reisen in Gebiete mit Schuko-Standard,

und das sind weltweit über 90 Länder, ist dieser Länderreiseadapter ideal. Mit diesem Reisestecker können Sie vor Ort alle Ihre 2- und 3-poligen Geräte anschliessen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
AC Eingangsspannung
100-250 V
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
4000 W
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.