Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximum AS039R65 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximum AS039R65 TV-Signalverstärker
Maximum AS039R65 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20495755
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     4316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
133 x 63 x 39 mm
Gewicht
310 g
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
47 - 862 MHz
Verstärkung (forward path)
20 dB
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
RF out (F-type)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.