Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK CALADO Maus RF Wireless 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK CALADO Maus RF Wireless 1600 DPI
SPEEDLINK CALADO Maus RF Wireless 1600 DPI
SPEEDLINK CALADO Maus RF Wireless 1600 DPI
SPEEDLINK CALADO Maus RF Wireless 1600 DPI
SPEEDLINK CALADO Maus RF Wireless 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20556943
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-6343-RRBK
EAN/GTIN:
     4027301523201
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Eigenschaften:
- Kabellose Fünf-Tasten-Maus
- 2,4GHz-Funktechnik für bis zu 8m Reichweite
- hochpräziser optischer Sensor mit 1.600dpi
- dpi-Schalter zum schnellen Wechsel der Sensorauflösung in drei Stufen
- schnell und einfach zu installieren – ohne zusätzliche Treiber
- Reduktion der Geräusch-Emissionen um bis zu 90 Prozent
- ergonomische Form, perfekt angepasst an die rechte Hand
- gummierte Oberfläche für angenehme Haptik
- rutschfestes, gummiertes Tasten-Scrollrad
- kompakter Nano-USB-Empfänger und praktisches Fach zum Verstauen
- automatischer Stand-by-Modus für minimalen Energiebedarf
- Maße: 106 × 73 × 36mm (Länge × Breite × Höhe)
- Batterien inklusive (2 × AAA)

Beschreibung:
Bewahren Sie Ruhe im hektischen Büroalltag - die drahtlose CALADO Silent Mouse ermöglicht Ihnen flüsterleises, komfortables Arbeiten am PC. Die ausgefeilte Tastenmechanik reduziert effektiv die Geräusch-Emissionen bei der Benutzung der Maus - Klickgeräusche werden so nahezu unhörbar, Außenstehende fühlen ich nicht länger gestört. Im Vergleich zu herkömmlichen Mäusen wird die Lautstärke um bis zu neunzig Prozent reduziert. Dank ihrer angenehm kompakten Formgebung und dem hochwertigen, rutschfesten Rubber Coating ist die CALADO Silent Mouse perfekt an die Ergonomie Ihrer rechten Hand angepasst, mit einer Sensorauflösung von bis zu 1600 dpi garantiert sie eine präzise und flüssige Abtastung. Zuverlässige Funktechnologie erlaubt Ihnen zusätzlich kabellose Bewegungsfreiheit von bis zu acht Metern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
36 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
8 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gummigriffe
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.