Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Floppy Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB Floppy Drive
Sandberg USB Floppy Drive
Sandberg USB Floppy Drive
Artikel-Nr.:
     CIDE6-2059277
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-50
EAN/GTIN:
     5705730133503
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Wenn Sie Daten von Ihren alten Disketten benötigen, Ihr neuer Computer jedoch kein Diskettenlaufwerk mehr besitzt, dann ist dies die Lösung für Sie. Schließen Sie das Sandberg USB Mini Drive Floppy einfach an einen USB-Anschluss Ihres Computers an und Sie haben sofort Zugriff auf die Daten auf der Diskette. Sie benötigen keine Software und müssen keine komplizierten internen Installationen durchführen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gerätetyp
Externes Diskettenlaufwerk
LED-Anzeigen
Leistung, Read, Write
Anzahl der Zylinder
80
Aufnahmetechnologie
Modified frequency modulation (MFM)
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
236 g
Größe (Imperial)
3.5 "
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
322 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.