| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-20626668 Herst.-Nr.: M2WB-LC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 165.1 mm | | Tiefe | 50.8 mm | | Höhe | 120.65 mm | | Gewicht | 226.8 g | Sonstige Funktionen | USB Anschluss | Ja | Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Ergonomie | Kabellänge | 1.98 m | | Plug | Ja | Design | Formfaktor | rechts | | Produktfarbe | Schwarz | Maus | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | Bewegungerfassungs Technologie | BlueTrack | | Scroll Typ | Rad | | Knopfanzahl | 3 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bildlaufrad | Ja | | Empfohlene Nutzung | PC/Notebook |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, ergonomische maus kabelgebunden rechts, cordless maus, funkmaus laser |
| | |
| |