Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0603663300 Bezugs-/Punktpegel 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0603663300 Bezugs-/Punktpegel 20 m
Bosch 0603663300 Bezugs-/Punktpegel 20 m
Bosch 0603663300 Bezugs-/Punktpegel 20 m
Bosch 0603663300 Bezugs-/Punktpegel 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20640020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 663 300
EAN/GTIN:
     3165140710862
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Zentrale Produktmerkmale

- Praktische Verwendung als Lasernivellierer oder als normale Wasserwaage
- Die flexible Wandhalterung für alle Oberflächen ermöglicht bequemes Arbeiten
- Integrierter Punktlaser, der Höhen im Raum exakt überträgt

Weitere Produktvorteile

- Exakte Positionierung des Lasers durch Feinjustierung auf der Wandhalterung
- Horizontale, vertikale oder diagonale Laserlinien sowie Punktlaser
- Hochwertige, helle Laserdioden für eine besonders gut sichtbare Laserlinie und Laserpunkt
- Arbeitsbereich bis zu 5 m (Laserlinie) und 20 m (Laserpunkt)
- Klein und handlich im modernen Design
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugs-/Punktpegel
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
30 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Maximale Reichweite
20 m
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Strahlrichtung
Horizontal/Vertikal
Farbe des Laserbeams
Rot
Laserklasse
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.