Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerber 22-41578 Schaufel/Kelle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerber 22-41578 Schaufel/Kelle Schwarz
Gerber 22-41578 Schaufel/Kelle Schwarz
Gerber 22-41578 Schaufel/Kelle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20713392
Hersteller:
     GERBER Gear
Herst.-Nr.:
     22-41578
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
771.11 g
Länge (mm)
400.05 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.