Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO SnowLine 560 II Benzin Schneefräse 3 l 4000 W Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO SnowLine 560 II Benzin Schneefräse 3 l 4000 W Schwarz, Rot
AL-KO SnowLine 560 II Benzin Schneefräse 3 l 4000 W Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20764996
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     112933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneefräse
schneefräse alko
schneefräse
Damit Ihnen der Schnee nicht mehr den Weg versperrt! Die neue AL-KO Snow Line 560 II Schneefräse mit einer Räumbreite von 56 cm ist ideal, um selbst schmale Wege und Gehsteige vom Schnee zu befreien. Mit der großen, grobstolligen Gummibereifung ist auch bei widrigsten Bedingungen für optimale Traktion und leichte Manövrierfähigkeit gesorgt. Mit bis 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen lässt sich die Geschwindigkeit des Radantriebs zudem bequem regeln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Benzintank Kapazität
3 l
Arbeitsbreite
560 mm
Annahme Höhe
510 mm
MaximumWurfdistanz
15 m
Vorwärt Fahrgeschwindigkeit
5
Rückwärt Fahrgeschwindigkeit
2
Motorleistung
4000 W
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,90*
€ 1.018,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,99*
€ 993,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,23*
€ 951,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,23*
€ 929,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 772,54*
€ 919,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,19*
€ 896,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.