Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CKS605POE Überwachungskamerazubehör Behausung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CKS605POE Überwachungskamerazubehör Behausung
Panasonic CKS605POE Überwachungskamerazubehör Behausung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20824320
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CKS605POE
EAN/GTIN:
     4010869238854
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Wetterschutzgehäuse (Alarmtechnik)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
3000 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Merkmale
Typ
Behausung
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,92*
€ 497,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,70*
€ 467,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.