Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 20130-038A1002 Rack Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 20130-038A1002 Rack Freistehendes Gestell Grau
Schroff 20130-038A1002 Rack Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20843012
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20130-038A1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Rahmentyp
Geschlossen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, schroff netzwerkschrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.187,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,14*
€ 1.579,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,66*
€ 1.564,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,70*
€ 1.500,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,82*
€ 1.457,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,94*
€ 1.413,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.