Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech LGT-M500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech LGT-M500
Logitech LGT-M500
Logitech LGT-M500
Logitech LGT-M500
Logitech LGT-M500
Logitech LGT-M500
Logitech LGT-M500
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20908195
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-003726
EAN/GTIN:
     5099206048324
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
105 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
190.8 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
144 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.