Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D27112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D27112
DeWALT D27112
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20918396
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D27112-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
  • Robuster und leistungsstarker 1.600 Watt Universalmotor
  • Geringes Gewicht und seitliche Tragegriffe für einfachen Transport
  • Breites Einsatzgebiet durch Schnittbereich von bis zu 285 x 90 mm im Kappbetrieb
  • Kombi-Säge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion
  • Effiziente Staubabsaugung an drei Absaugpunkten
  • Einstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke
  • Höhenverstellbarer und präzise verarbeiteter Sägetisch aus hochwertigem Alu-Druckguss für den Tischkreissägebetrieb
  • Zusätzlicher Parallelanschlag in Tischkreissäge-Position für sehr hohe Schnittgenauigkeit
  • Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
  • Exakte und leichte Führung des Sägeaggregats über doppelten und staubgeschützten Posaunenauszug
Weitere Informationen:
Merkmale
Leerlaufdrehzahl (max.)
3650 RPM
Sägeblatt enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Schallleistungspegel
109 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Sonstige Funktionen
Schnitttiefe (max.)
51 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
980 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
23000 g
Technische Details
Klingendurchmesser
305 mm
Mitre Setting (links)
50 °
Gehrungseinstellung (rechts)
60 °
Klingenbohrung
30 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 863,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,98*
€ 1.085,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,28*
€ 1.070,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,84*
€ 1.039,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,37*
€ 1.029,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,12*
€ 1.027,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 172,33*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 50,23*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 138,26*
Zubehör
DeWalt
DE7400-XJ
ab € 146,74*
Zubehör
DeWalt
DT4288-QZ
ab € 63,99*
Zubehör
DeWalt
DT4331-QZ
ab € 63,87*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,83*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 113,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.