Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Netzwerk-Transceiver
>
Artikel
HPE B-series 4x16Gb SW QSFP+ 100m 16-pack Netzwerk-Transceiver-Modul 16000 Mbit/s QSFP+
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-20947806
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
H6Z76A
EAN/GTIN:
887758837030
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
HPE Bxxx
Zertifizierung
MSA
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
16000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP+
SFP-Transceiver-Standard
SW
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
gbic-modul hp
,
gbic modul
,
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64.979,67*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 64.979,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen