Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax GHV 930 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax GHV 930 TV-Signalverstärker
Triax GHV 930 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20959058
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     323158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
190 x 80 x 110 mm
Gewicht
2000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
47 - 1006 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Rauschmaß
7 dB
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verstärkung
30 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Eingangsspannung
190 - 264 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.