Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota D30867 Kabelschloss Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota D30867 Kabelschloss Schwarz 2 m
Dicota D30867 Kabelschloss Schwarz 2 m
Dicota D30867 Kabelschloss Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21032588
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30867
EAN/GTIN:
     7640158660751
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Das DICOTA Schloss passt dank dem integrierten Gummipuffer für fast alle standardisierten Verriegelungsslots: Notebooks, Projektoren, Drucker und Bildschirme können effektiv gesichert werden. Das Stahlkabel ist mit 200 cm extra-lang und mit 5.2 mm Durchmesser extra-stark ausgelegt. Im Lieferumfang sind 2 Schlüssel enthalten. Dank der „Push-to-lock“ Funktion kann das Schloss auch ohne Schüssel verriegelt werden. Dieses Schloss ist eine Einzelplatz-Version und kann nicht in ein übergeordnetes Schlüsselsystem integriert werden. - Maximaler Diebstahlschutz - Push-to-lock funktion - 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten - Kopf um 360° drehbar und um 90° kippbar - Flexibler Gummischutz zwischen Notebookgehäuse und Schloss - Einzeplatz-Version, nicht für Schliesssysteme geeignet - Durchmesser: 5,2 mm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Flachschlüssel
Material
Stahl, Thermoplastischer Gummi (TPR)
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dicota
D30838
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.