Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1717L Rev B 43,2 cm (17") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1717L Rev B 43,2 cm (17") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1717L Rev B 43,2 cm (17") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21043970
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E017030
EAN/GTIN:
     7411493347542
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
5:4
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
392 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
215 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
361 mm
Gewicht (mit Ständer)
5400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
511 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
8300 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
5:4
Spannungstoleranz
5 %
Display, sichtbarer Bereich BxH
338 x 270 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
392 x 215 x 361 mm
Netzteiltyp
AC/DC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,16*
€ 646,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,98*
€ 644,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,54*
€ 642,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,57*
€ 639,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,06*
€ 629,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000405
ab € 12,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E500356
ab € 58,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 25,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E904304
ab € 49,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.