Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1181710 Gartenschlauchrolle Standrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1181710 Gartenschlauchrolle Standrolle
Brennenstuhl 1181710 Gartenschlauchrolle Standrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21046526
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1181710
EAN/GTIN:
     4007123000593
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Die Garant G Gerätekabeltrommel leer in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Einsatz Innen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften
- Als Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist
- Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung
- Lieferumfang: 1x Garant G Gerätekabeltrommel leer in der Farbe blau - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spuleninnendurchmesser
290 mm
Merkmale
Produkttyp
Standrolle
Produktdesign
Funktional
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,1747*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,2247*
€ 26,4474
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,9647*
€ 26,138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1747*
€ 19,2479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.