Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21200584
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85962100
EAN/GTIN:
     8711500881687
Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
216 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
85973700
ab € 21,53*
Ähnlich
Philips
85988100
ab € 25,86*
Ähnlich
Philips
85974400
ab € 24,78*
Ähnlich
Philips
93365900
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.