Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-8055 Steckdose 2 x RJ-45 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-8055 Steckdose 2 x RJ-45 Rot
Busch-Jaeger 1753-0-8055 Steckdose 2 x RJ-45 Rot
Busch-Jaeger 1753-0-8055 Steckdose 2 x RJ-45 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203282
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-8055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Datendose
  • Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
  • Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
  • Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts.
  • Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen.
  • Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk.
  • Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm.
  • Ohne Spreize.
  • Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
  • Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.