Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2621 W-53-206 Elektroschalter 1P Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2621 W-53-206 Elektroschalter 1P Grün, Weiß
Busch-Jaeger 2621 W-53-206 Elektroschalter 1P Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203915
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1484-0-0054
EAN/GTIN:
     4011395023921
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Wippentaster
Wipptaster
  • Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
  • 1-polig,
  • Mit N-Klemme.
  • Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Weitere Informationen:
Energie
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grün, Weiß
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1484-0-0377
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.