Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000502 Steckdose DVI-D Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000502 Steckdose DVI-D Aluminium
Kindermann 7444000502 Steckdose DVI-D Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21308533
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, DVI-I (24 + 5-Pin), Halbblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
65 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
DVI-D
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.