Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000518 Steckdose 2 x RCA Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000518 Steckdose 2 x RCA Aluminium
Kindermann 7444000518 Steckdose 2 x RCA Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21308924
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautstärkeregler
lautstärkeregler
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, Lautstärkeregler (Poti, passiv) (Cinch L/R), Vollblende,
Aluminium eloxiert Blende für Line-Signale, z.B von Notebooks, DVD-Playern.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
35 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RCA
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.