Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000520 Steckdose RS-232 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000520 Steckdose RS-232 Aluminium
Kindermann 7444000520 Steckdose RS-232 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21308925
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, Seriell RS232 (9-Pin SubD), Halbblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
20 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RS-232
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.