Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000522 Steckdose USB Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000522 Steckdose USB Aluminium
Kindermann 7444000522 Steckdose USB Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21308926
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000522
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, USB 2.0 A-Buchse/ A-Buchse, Halbblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
42 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
USB
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
USB-Version
USB 2.0
Energie
Nennspannung
5 V
USB Ausgangsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.