Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000525 Steckdose USB B Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000525 Steckdose USB B Aluminium
Kindermann 7444000525 Steckdose USB B Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21308927
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000525
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, USB 2.0 B-Buchse/ A-Buchse, Halbblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
42 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
USB B
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
USB-Version
USB 2.0
Energie
Nennspannung
5 V
USB Ausgangsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.