Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MS9540 Voyager 1D Laser Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell MS9540 Voyager 1D Laser Weiß
Honeywell MS9540 Voyager 1D Laser Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-2131160
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK9540-77A38
EAN/GTIN:
     5052461709232
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell’s MS9540 VoyagerCG Hand-Held-Einlinien-Laserscanner bietet das schnelle Scannen sämtlicher Standard-1D-Barcodes.
Die Voyager-Baureihe der Hand-Held-Einlinien-Laserscanner vereint Form und Funktion und ist zum Industriemaßstab für Wertschöpfung und Leistungsfähigkeit geworden.
Dieser schnittige Scanner bietet die patentierte automatische Infrarotaktivierung und dekodiert sämtliche Standard-1D-Barcodes einschließlich GS1 DataBar (früher als RSS-Codes bekannt).
Außerdem verfügt der VoyagerCG über die patentierte CodeGate-Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, den erwünschten Barcode einfach anzupeilen und die Datenübertragung durch Betätigen eines einzigen Knopfes auszuführen.
Für das Präsentationsscannen bietet Honeywell einen Ständer mit einer automatischen Standbetriebserfassungstechnik an.
Der MS9541 VoyagerHD eignet sich ideal für Anwendungen, die Scannen in hoher Dichte erfordern, und bietet das rasche und präzise Scannen von 1D-Barcodes bis hinunter zu einer Größe von 3 mil.
Erweiterte Scannerfunktionalität durch den Kauf von MS9544 VoyagerPDF, wodurch das schnelle Scannen sämtlicher Standard-1D-Barcodes einschließlich PDF ermöglicht wird.

Automatischer her Auslöser:
Verwenden Sie den Scanner entweder als Hand-Held-Gerät oder als feststehenden Präsentations Scanner, wenn er im Ständer befestigt ist

650-Nanometer Laser:
Der gut sichtbare Laser ermöglicht dem Anwender, die Laserlinie an dem ausgewählten Barcode zu
platzieren

CodeGate:
Führen Sie den Laserscanner an einen gewünschten Code und lösen Sie die Datenübertragung
durch Drücken eines einzigen Knopfes aus —ideal für Menü- Scananwendungen

Flash-ROM:
Zukunftssicheres Point of Sale-System mit kostenlosen Firmwareupdates mittels MetroSet2-Software und Standard-PC

Parsing (Datenbearbeiten):
Formatieren von Barcodedaten, um die spezifischen Anforderungen des Hostsystems zu erfüllen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Eingangsspannung
5 V
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
78 x 198 x 56 mm
Lichtquelle
4842 Lux
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
149 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC Part 15 ICES-003 EN55022 Class B
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Arbeitsabstand
1500 mm
Wellenlänge
650 nm
Decodierung Standards
1D GS1
Neigungswinkelbereich
0 - 50 °
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.