Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia T300 Türstopper Schwarz, Silber Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia T300 Türstopper Schwarz, Silber Metall
Olympia T300 Türstopper Schwarz, Silber Metall
Olympia T300 Türstopper Schwarz, Silber Metall
Olympia T300 Türstopper Schwarz, Silber Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21421444
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5921
EAN/GTIN:
     4030152059218
Suchbegriffe:
Türalarm
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
  • Auslöseempfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar - Sirenen-Lautstärke 100 dB - Ein-/Ausschalter - Verschleißarmer Auslösehebel aus Metall - Abmessungen (HxBxT):38 x 47 x 137 mm - Gewicht 70 g
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.