Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein VOS 32/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VOS 32/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Kathrein VOS 32/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21514171
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20910033
EAN/GTIN:
     4021121521492
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
  • Hausanschluss-Verstärker für moderne HFC-Netze bis 1 GHz - Eingebautes hocheffizientes Schaltnetzteil - Power-Management: Abschaltung nicht benötigter Verstärkerstufen zur Reduzierung der Leistungsaufnahme - Gussgehäuse mit F-Anschlüssen - Verstärkung durch 6-dB-Interstage-Dämpfung mit Steckbrücken umschaltbar (Lieferzustand: Höhere Verstärkung) - Die max. Betriebspegel gelten auch bei zugeschalteter Interstage-Dämpfung - Interstage-Entzerrer mit Steckbrücken zuschaltbar (6-dB-Preemphase) - Integrierter Rückweg 5-65 MHz aktiv/passiv und abschaltbar (umschaltbar mit Steckbrücken) - Fest eingebaute, regelbare Dämpfungssteller (Lieferzustand Rückweg: Max. Dämpfung) und regelbare Entzerrer - LED als Betriebsanzeige - Prüfbuchse am Ausgang -20 dB (mit Richtkoppler) - Prüfbuchse am Eingang -20 dB - Prüfbuchsen sind im Auslieferungszustand mit EMK 03 abgeschlossen - Erfüllen: EN 60728-11, EN 50083-2 und EN 60065 - Für die Innenmontage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
184 x 134 x 63 mm
Gewicht
1000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Technische Details
Verstärkung (forward path)
20 dB
Zuwachs (return path)
20 dB
Rauschmaß
7 dB
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Schutzart
II
Verstärkung
32 dB
Frequenzbereich
85 - 1006 MHz
Zertifizierung
EN 60728-11, EN 50083-2, EN 60065
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.