Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-8063 Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-8063 Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz
Busch-Jaeger 1753-0-8063 Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz
Busch-Jaeger 1753-0-8063 Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21519136
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-8063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rahmen (Bereich)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Weitere Suchbegriffe: Datendose, Netzwerkdose, datendose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.