Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage KB-3DCT7 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage KB-3DCT7 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-3DCT7 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-3DCT7 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-3DCT7 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-3DCT7 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-3DCT7 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21602303
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     KB-3DCT7
EAN/GTIN:
     5055146599913
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
84
Tastatursprache
Holländisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Tastatur
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Latitude E7440
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.