Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18971 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18971 Softbox
Walimex 18971 Softbox
Walimex 18971 Softbox
Walimex 18971 Softbox
Walimex 18971 Softbox
Walimex 18971 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21667039
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18971
EAN/GTIN:
     4250234589710
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
1670 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.