Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19051 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19051 Softbox
Walimex 19051 Softbox
Walimex 19051 Softbox
Walimex 19051 Softbox
Walimex 19051 Softbox
Walimex 19051 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789498
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19051
EAN/GTIN:
     4250234590518
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
4000 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.