Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19162 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19162 Softbox
Walimex 19162 Softbox
Walimex 19162 Softbox
Walimex 19162 Softbox
Walimex 19162 Softbox
Walimex 19162 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789683
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19162
EAN/GTIN:
     4250234591621
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1700 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
660 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.