Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19012 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19012 Softbox
Walimex 19012 Softbox
Walimex 19012 Softbox
Walimex 19012 Softbox
Walimex 19012 Softbox
Walimex 19012 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789962
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19012
EAN/GTIN:
     4250234590129
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
1030 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.