Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19337 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19337 Softbox
Walimex 19337 Softbox
Walimex 19337 Softbox
Walimex 19337 Softbox
Walimex 19337 Softbox
Walimex 19337 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21790056
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19337
EAN/GTIN:
     4250234593373
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
2220 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.