Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19266 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19266 Softbox
Walimex 19266 Softbox
Walimex 19266 Softbox
Walimex 19266 Softbox
Walimex 19266 Softbox
Walimex 19266 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21790728
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19266
EAN/GTIN:
     4250234592666
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.