Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19013 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19013 Softbox
Walimex 19013 Softbox
Walimex 19013 Softbox
Walimex 19013 Softbox
Walimex 19013 Softbox
Walimex 19013 Softbox
Walimex 19013 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21791123
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19013
EAN/GTIN:
     4250234590136
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
1030 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.