Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18999 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18999 Softbox
Walimex 18999 Softbox
Walimex 18999 Softbox
Walimex 18999 Softbox
Walimex 18999 Softbox
Walimex 18999 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21791602
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18999
EAN/GTIN:
     4250234589994
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
1800 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.