Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19006 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19006 Softbox
Walimex 19006 Softbox
Walimex 19006 Softbox
Walimex 19006 Softbox
Walimex 19006 Softbox
Walimex 19006 Softbox
Walimex 19006 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21792511
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19006
EAN/GTIN:
     4250234590068
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
1800 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.