Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17051
Alphacool 17051
Alphacool 17051
Alphacool 17051
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21991052
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     64198
EAN/GTIN:
     4250197170512
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Alphacool-Anschlüsse gehen neue Wege in Form, Verarbeitung, Farbgebung, Vielfalt. Die absolute Neuerung ist ein überragender Innendurchmesser, der das Wort Highflow auch wirklich verdient! Die ersten 3 Farben, Chrome, Deep Black und Shiny Copper, bieten große Vielfalt um eine Vielzahl von Geschmäcker zu bedienen. Die komplett aufeinander abgestimmte Produktserie lässt jedes System in einem eigenen Glanz erscheinen und der Individualität sind im Zusammenspiel mit Alphacool-Schläuchen keine Grenzen gesetzt! Mit einem neuen Verfahren beim Chromatieren wird die Colorierung fest mit dem Messinguntergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farbe ist so gegeben und ein Abplatzen der Chromschicht wird unterbunden. Ein blauer Alphacool Schriftzug auf einigen der Anschlüsse hebt die Besonderheit dieser Artikel noch einmal hervor. Die Funktion dieses Konnektors ist: Dieser Winkeladapter kann genutzt werden um Hindernisse in seinem Rechner elegant umgehen zu können. Der 45° Knick und das drehbare Gelenk lässt den Adapter, direkt aus dem Kühler, die gewünschte Richtung einschlagen. Hierbei hilft das Außengewinde bei der Montage in das Bauteil und das Innengewinde kann genutzt werden um ihren gewünschten Anschluss zu nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
weiche Schläuche (PVC, Silikon, Neoprene)
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
44 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.