Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Festplatten Einbaurahmen
>
3,5 Zoll Einbaurahmen
>
Artikel
Shuttle PHD3 - 3.5" Halterung für 2x 2.5" Laufwerke kompatibel mit XPC Cubes
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-22044491
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
POC-PHD3
EAN/GTIN:
811686005599
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
3 5 zoll einbaurahmen
Das Shuttle XPC Accessory PHD3 ermöglicht die Installation von zwei 6,35 cm (2,5") Festplatten oder SSD-Laufwerken in einen größeren 8,9 cm (3,5") Laufwerksschacht.
-Lieferumfang
Festplattenadapter (1x)
Schrauben (8x)
-Kompatibilität
Kompatibel mit dem 3,5"-Schacht eines Shuttle XPC Laufwerkshalters.
-Bemerkung
Mit einem zweiten PHD3 können bis zu zwei weitere 2,5"-Laufwerke installiert werden. Ein viertes 2,5"-Laufwerk ist jedoch nur bei XPCs der J- und R-Serien möglich.·Prüfen Sie die Anzahl der verfügbaren SATA-Datenanschlüsse und SATA-Stromversorgungskabel. Aktuelle XPC-Modelle bieten in der Regel vier Anschlüsse für SATA-Datenkabel und drei SATA-Stromanschlüsse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
73269098
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Shuttle XPC Cube's SH510R4, SH570R6, SH570R6 Plus, SH570R8, SW580R8
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Computer-Gehäuseteile
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle XPC cube Barebone SH510R4 - S1200, Intel H510, 1xDP, 1xHDMI, 1x LAN, 1x 5.25" ODD, 2x 3.5" HDD bays
Shuttle Computer
SH510R4
ab € 162,73*
Zubehör
Shuttle XPC cube Barebone SH570R6 - S1200, Intel H570, 1x PCIe X16, 1x PCIe X4, 2x M.2, 2xDP, 1xHDMI, 2x LAN, 1x 5.25", 2x 3.5", 300W PSU
Shuttle Computer
SH570R6
ab € 242,59*
Zubehör
Shuttle XPC cube Barebone SH570R6 Plus - S1200, Intel H570, 1x PCIe X16, 1x PCIe X4, 2x M.2, 2xDP, 1xHDMI, 2x LAN, 1x 5.25", 2x 3.5", 500W PSU
Shuttle Computer
SH570R6 PLUS
ab € 285,38*
Zubehör
Shuttle XPC cube Barebone SH570R8 - S1200, Intel H570, 1x PCIe X16, 1x PCIe X4, 2x LAN,1x HDMI, 2x DP, 4x 3.5" HDD bays
Shuttle Computer
SH570R8
ab € 289,83*
Zubehör
Shuttle XPC cube Barebone SH610R4 - S1700, Intel H610, 1x PCIe X16, 1x PCIe X1, 1x LAN,1x HDMI, 2x DP, 1x VGA 2x 3.5"
Shuttle Computer
SH610R4
ab € 261,27*
Zubehör
Shuttle XPC cube Barebone SW580R8 - S1200, Intel W580, vPRO, 4x LAN (2x 1Gb & 2x 2.5Gb), 4x 3.5" HDD bays
Shuttle Computer
SW580R8
ab € 340,03*
Zubehör
Shuttle XPC cube SH370R6V2 Schwarz Intel® H370 LGA 1151 v2
Shuttle Computer
PC-SH370R631
ab € 263,24*
Zubehör
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle Computer
PC-SZ270R811
ab € 124,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen