Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef H9EU Schneidemaschine Manuell Silber Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef H9EU Schneidemaschine Manuell Silber Edelstahl
Graef H9EU Schneidemaschine Manuell Silber Edelstahl
Graef H9EU Schneidemaschine Manuell Silber Edelstahl
Graef H9EU Schneidemaschine Manuell Silber Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22123235
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     H9EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Allesschneider Manuale H9 im Retro-Design - überall einsetzbar
Mit dem Hand-Allesschneider Manuale H9 präsentieren wir Ihnen einen absoluten Klassiker von GRAEF. Die leichtgängige Kurbel mit Holzgriff sorgt neben einem ansprechenden äußeren vor allem für optimalen Bedienkomfort.

Dank des cleveren Fingerschutzes wird der Daumen während des Schneidens perfekt geschützt. Auch die vier Standbeine mit Gummisaugfüßen sorgen durch ihren festen Halt für ein weiteres Plus dieses klassischen Hand-Allesschneiders. Ausgestattet ist der Hand-Allesschneider Manuale H9 mit einem Edelstahl-Wellenschliffmesser mit 190 mm Durchmesser und erlaubt variable Schnittstärken von 0 - 15 mm.

Der abnehmbare Edelstahlschlitten, die ebenfalls aus Edelstahl gefertigte Schlittenführung sowie die Vollmetallausführung dieses Allesschneiders sorgen nicht nur für eine edle Optik dieses Geräts, sondern erleichtern auch die Reinigung enorm.

Im Lieferumfang des Hand-Allesschneiders Manuale H9 enthalten ist außerdem ein praktischer Restehalter, mit dem Sie auch kleines Schneidgut komfortabel bis zur letzten Scheibe schneiden können. Dank der nostalgischen Optik, dem niedrigen Gewicht und den geringen Ausmaßen ist der Hand-Allesschneider H9 von GRAEF auch in kleineren Küchen oder sogar unterwegs ein echter Hingucker.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
2720 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Scheibendicke (max)
15 mm
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl der Klingen
1
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.