Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross SKR1500222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross SKR1500222
Skross SKR1500222
Skross SKR1500222
Skross SKR1500222
Skross SKR1500222
Skross SKR1500222
Skross SKR1500222
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22209166
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500222
EAN/GTIN:
     7640112218165
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Eigens für diesen Anlass ein umwerfendes Abendkleid, einen Traum aus fliessender Seide, gekauft und Sie sind sich sicher: es wird der perfekte Abend! Der perfekte Abend? Auf einen Schlag: aus der Traum vom grossen Auftritt. Ihr Styling können Sie vergessen, die Stecker von Fön und Glätteisen passen nicht, kein Strom, nasse Haare, Pudellook…

Immer einsatzbereit
Mit diesem Reiseadapter ist ihr Auftritt immer perfekt und Sie können vor Ort Ihre 2- und 3-poligen Geräte mit Steckern aus über 150 Ländern anschliessen. Somit sind nicht nur Fön und Glätteisen immer einsatzbereit, auch das Ladegerät für die Kamera, Ihre elektrische Zahnbürste und der Laptop finden einfach Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Typ J (CH)
AC Eingangsspannung
220-240 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
2300 W
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.