Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC504-203B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro SC504-203B
Supermicro SC504-203B
Artikel-Nr.:
     6414-602557
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-504-203B
EAN/GTIN:
     5711045715709
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Speichermedium
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
2
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84714100
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
43 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA II Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 116,49*
€ 142,64*
2 Tage
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 118,16*
€ 144,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 123,46*
€ 151,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 154,09*
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 126,87*
€ 154,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.